Motion
NA 4908.2RS

SKF
NA 4908.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 23 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #00124243
No. Fabricante NA 4908.2RS
Precio317.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4908.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 23 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #00124243
No. Fabricante NA 4908.2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio317.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NA 4908 2RS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36.9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    58.5 kN
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012166
  • UPC_NO
    7316577012166
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos