Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial8860 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- RPM Máx.3700 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790217890
- Peso0.70 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja