Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial9260 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga estática radial14800 lbf
- RPM Máx.3300 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790200823
- Peso0.72 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja