Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial19400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga estática radial35300 lbf
- RPM Máx.5400 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNA49
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790192234
- Peso1.69 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja