NA4920
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124322
No. Fabricante NA4920
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124322
No. Fabricante NA4920
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN NA4920

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    61000 lbf
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617/ISO 1206
  • UPC_NO
    4012802415308
  • Peso
    5.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo