NA 4920

SKF
NA 4920

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124323
No. Fabricante NA 4920
Precio1,706.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4920

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00124323
No. Fabricante NA 4920
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
Precio1,706.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NA 4920

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    280 kN
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012241
  • UPC_NO
    7316577012241
  • Peso
    4.55 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos