Motion
NA 4928

SKF
NA 4928

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 140 mm, 190 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #00124346
No. Fabricante NA 4928
Precio2,865.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4928

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 140 mm, 190 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #00124346
No. Fabricante NA 4928
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
Precio2,865.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NA 4928

Especificaciones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53055 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga estática radial
    114653 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    53055 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    114653 lbf
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Serie
    NA
  • Autorización interna
    CN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    9.15 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos