KR16-X-PP
Seguidor de leva plano - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, 5/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00124368
No. Fabricante KR16-X-PP
Precio95.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, 5/8 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00124368
No. Fabricante KR16-X-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR16-X-PP-A RODILLO DE SEGUIMIENTO DE TACHUELO

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Diámetro del pasador
    6 mm
  • Longitud del poste
    5/8 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6
  • Capacidad de carga dinámica radial
    710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Par de apriete
    2.212 pies-libras
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • UPC_NO
    4054369425345
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo