Motion
KR19-PP
Seguidor de leva con corona - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 3/4 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00124377
No. Fabricante KR19-PP
Precio136.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 3/4 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00124377
No. Fabricante KR19-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR19-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    19 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Longitud del poste
    3/4 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    11/16 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Capacidad de carga dinámica radial
    790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    880 lbf
  • Par de apriete
    5.9 pies-libras
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • UPC_NO
    4012802417593
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo