KR 19

SKF
KR 19

Cabezal ranurado para seguidor de levas con corona - Serie KR, 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00124379
No. Fabricante KR 19
Precio177.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 19

Cabezal ranurado para seguidor de levas con corona - Serie KR, 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00124379
No. Fabricante KR 19
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
Precio177.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM KR 19

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    19
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Longitud total
    32 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.47 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.8 kN
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • Serie
    KR
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577011374
  • UPC_NO
    7316577011374
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos