Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga dinámica5700 N
- Diámetro del rodillo26 mm
- Ancho del rodillo10 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador10 mm
- Capacidad de carga estática6500 N
- Tipo de pasadorFila única
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca12 mm
- Tamaño de la roscaM10x1
- Capacidad de carga dinámica radial5700 lbf
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño de rosca macho12
- SerieMCR
- Número de pieza del OEMMCR-26-S
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMCR-26-S
- Número de Upc del fabricante651041064454
- UPC_NO651041064454
- Peso0.136563876651982 lb
- Número de filas1
- Material52100 o equivalente
- Información generalSeguidor de leva tipo perno métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithPiezas de repuesto
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingCOJINETE SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Rodillos del fueraborda SMITH-TRAX
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Smith Bearing ha sido líder en el diseño y la fabricación de rodamientos especializados para los requisitos únicos de los motores a reacción