KR30-X-PP
Seguidor de leva plano - 30 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00124445
No. Fabricante KR30-X-PP
Precio181.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 30 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00124445
No. Fabricante KR30-X-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio181.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KR30-X-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1890 lbf
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    4012802420500
  • Peso
    0.23 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo