KR 30 X

SKF
KR 30 X

Seguidor de leva - Orificio de 12 mm, 30 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #00124447
No. Fabricante KR 30 X
Precio237.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 30 X

Seguidor de leva - Orificio de 12 mm, 30 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #00124447
No. Fabricante KR 30 X
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
Precio237.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM KR 30 X

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1385 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1798 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    KR
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.2447 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos