Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo32 mm
- Diámetro interno12 mm
- Ancho del rodillo11.8 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial2680 lbf
- RPM Máx.5800 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790205859
- Peso0.13 lb