Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo35 mm
- Diámetro interno15 mm
- Ancho del rodillo16 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.6300 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790218705
- Peso0.20 lb