Descripción general
Descripción del fabricante
STO30 BRG
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo62 mm
- Diámetro interno30 mm
- Ancho del rodillo19.8 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial7490 lbf
- Capacidad de carga estática radial11470 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790188626
- Peso0.73 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad