Motion
NAST40ZZ
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho de rodillo de 25.80 mm, blindado
Artículo MI #00124586
No. Fabricante NAST40ZZ
Precio197.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho de rodillo de 25.80 mm, blindado
Artículo MI #00124586
No. Fabricante NAST40ZZ
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
Precio197.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST 40 ZZ RODILLO DE AGUJA
  • Seguidor de Rodillo, Sistema métrico, Tipo Separable, Enjaulado, Acero Cromado con Alto Carbono, Orificio de Aceite, Blindado, Cilíndrico

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    25.80 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    61100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    35 900 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044885

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo