NATR 5 PP
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #00124623
No. Fabricante NATR 5 PP
Precio77.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #00124623
No. Fabricante NATR 5 PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR5-PP-A

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Tipo de sello
    Sellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    NATR-PP
  • Número de Upc del fabricante
    4054363039524
  • UPC_NO
    4054363039524
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo