Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo16 mm
- Diámetro interno5 mm
- Ancho del rodillo16 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial760 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.19500 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 5 S
- Número de Upc del fabricante726166051327
- UPC_NO726166051327
- Peso0.04 lb