Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo19 mm
- Diámetro interno6 mm
- Ancho del rodillo12 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial1090 lbf
- Capacidad de carga estática radial1270 lbf
- RPM Máx.12000 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790187711
- Peso0.05 lb