NATR8
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 14 mm, blindado
Artículo MI #00124648
No. Fabricante NATR8
Precio79.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 14 mm, blindado
Artículo MI #00124648
No. Fabricante NATR8
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
Precio79.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR8 BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    24 mm
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1950 lbf
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790192333
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo