MYR-15-S
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00124674
No. Fabricante MYR-15-S
Precio108.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #00124674
No. Fabricante MYR-15-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MYR-15-S MÉTRICO CAM FOLL
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19000 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de pieza del OEM
    MYR-15-S
  • Serie
    Yoke métrico de la serie MYR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MYR-15-S
  • Número de Upc del fabricante
    651041062047
  • UPC_NO
    651041062047
  • Código de armonización
    8482400000
  • Peso
    0.226872246696035 lb
  • Información general
    una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Material
    52100 o equivalente
  • Longitud de la rosca
    0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo