Descripción general
Descripción del fabricante
MCYRR-20S SEGUIDOR DE CAM
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo47 mm
- Diámetro interno20 mm
- Ancho del rodillo47 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3991 lbf
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.3900 rpm
- Diámetro de la placa terminal1.1810 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 20 S
- Número de Upc del fabricante726166053765
- UPC_NO726166053765
- Peso0.55 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad