NATR 20

SKF
NATR 20

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00124695
No. Fabricante NATR 20
Precio277.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATR 20

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00124695
No. Fabricante NATR 20
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
Precio277.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NATR 20

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    47 mm
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    33.5 kN
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1
  • UPC_NO
    7316577720306
  • Peso
    0.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos