NATR25-PP
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado
Artículo MI #00124702
No. Fabricante NATR25-PP
Precio216.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado
Artículo MI #00124702
No. Fabricante NATR25-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio216.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR25-PP-A

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6000 lbf
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Tipo de sello
    Sellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    NATR-PP
  • Número de Upc del fabricante
    4012802418514
  • UPC_NO
    4012802418514
  • Peso
    0.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo