NATR 25

SKF
NATR 25

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00124704
No. Fabricante NATR 25
Precio306.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATR 25

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00124704
No. Fabricante NATR 25
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
Precio306.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE NATR 25

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • UPC_NO
    7316577105363
  • Peso
    0.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos