Descripción general
- Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
- Diámetro exterior coronado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo62 mm
- Diámetro interno30 mm
- Ancho del rodillo62 mm
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial6371 lbf
- Capacidad de carga estática radial12208 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2500 rpm
- Diámetro de la placa terminal1.7320 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCYRR 30 S
- Número de Upc del fabricante726166054489
- UPC_NO726166054489
- Peso1.03 lb