Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo62 mm
- Diámetro interno30 mm
- Ancho del rodillo29 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial13500 lbf
- Capacidad de carga estática radial18700 lbf
- RPM Máx.3200 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790214011
- Peso1.05 lb