NART35UUR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado doble
Artículo MI #00124720
No. Fabricante NART35UUR
Precio159.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado doble
Artículo MI #00124720
No. Fabricante NART35UUR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE DE 35 UUR NART
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo no separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, coronado

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    28 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    57400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica
    35 700 N
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557043871

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo