NATR35-PP
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 29 mm, sellado
Artículo MI #00124721
No. Fabricante NATR35-PP
Precio302.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 29 mm, sellado
Artículo MI #00124721
No. Fabricante NATR35-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio302.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR35-PP-A

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Tipo de sello
    Sellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    NATR-PP
  • Número de Upc del fabricante
    4012802422139
  • UPC_NO
    4012802422139
  • Peso
    1.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo