Descripción general
Descripción del fabricante
NATR40-PP-A
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo80 mm
- Diámetro interno40 mm
- Ancho del rodillo32 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial7400 lbf
- Capacidad de carga estática radial13300 lbf
- RPM Máx.1700 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Tipo de selloSellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieNATR-PP
- Número de Upc del fabricante4012802422160
- UPC_NO4012802422160
- Peso2.10 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad