NAXK12Z
Aguja combinada / Cojinete de empuje de bola - Orificio de 12 mm, 27 mm OD
Artículo MI #00124776
No. Fabricante NAXK12Z
Precio115.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja combinada / Cojinete de empuje de bola - Orificio de 12 mm, 27 mm OD
Artículo MI #00124776
No. Fabricante NAXK12Z
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
Precio115.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXK12Z BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho general
    23 mm
  • Serie
    NAXK
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAXK12Z
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.5 kN
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo