NKX 15

SKF
NKX 15

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 15 mm, 28 mm OD, 23 mm ancho
Artículo MI #00124780
No. Fabricante NKX 15
Precio138.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKX 15

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 15 mm, 28 mm OD, 23 mm ancho
Artículo MI #00124780
No. Fabricante NKX 15

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio138.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NKX 15 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    NKX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014689
  • UPC_NO
    7316577014689
  • Peso
    0.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos