Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreBlindaje único
- Capacidad de carga dinámica radial2180 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial2830 lbf
- RPM Máx.8500 rpm
- BridasSin brida
- SerieNAXK.Z
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleJR12x15x16
- Estándares cumplidosDIN 5429
- UPC_NO605790196508
- Peso0.12 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja