Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Ancho general25 mm
- SerieNAXK
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAXK17
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Capacidad de carga dinámica radial11.4 kN
- Peso0.14 lb