NKX 17 Z

SKF
NKX 17 Z

Cojinete de rodillos Combinarion - Cojinete de bolas axial/rodillo de aguja, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #00124795
No. Fabricante NKX 17 Z
Precio213.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKX 17 Z

Cojinete de rodillos Combinarion - Cojinete de bolas axial/rodillo de aguja, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #00124795
No. Fabricante NKX 17 Z
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
Precio213.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NKX 17 Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    16.6 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    NKX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577105028
  • UPC_NO
    7316577105028
  • Peso
    0.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos