Motion
NKX20
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 20 mm, 1-3/8 pulg. OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00124799
No. Fabricante NKX20
Precio192.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 20 mm, 1-3/8 pulg. OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00124799
No. Fabricante NKX20
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
Su precio$192.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX20-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de empuje
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4012802262803
  • Peso
    0.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo