NAXK20Z
Aguja combinada / Cojinete de empuje de bola - Orificio de 20 mm, 30 mm OD
Artículo MI #00124807
No. Fabricante NAXK20Z
Precio136.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja combinada / Cojinete de empuje de bola - Orificio de 20 mm, 30 mm OD
Artículo MI #00124807
No. Fabricante NAXK20Z
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
Precio136.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXK20Z BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NAXK
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.8 kN
  • Peso
    0.21 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo