NUTR15DZ
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 18 mm, blindado
Artículo MI #00124819
No. Fabricante NUTR15DZ
Precio89.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 18 mm, blindado
Artículo MI #00124819
No. Fabricante NUTR15DZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR15.DZ BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    35 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6590 lbf
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790196966
  • Peso
    0.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo