Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior43 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreBlindaje único
- Capacidad de carga dinámica radial4230 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- RPM Máx.6300 rpm
- BridasSin brida
- SerieNAXK.Z
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleJR20x25x20
- Estándares cumplidosDIN 5429
- UPC_NO605790213496
- Peso0.31 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja