Motion
NKX30-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 30 mm, 42 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00124834
No. Fabricante NKX30-Z
Precio271.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 30 mm, 42 mm OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00124834
No. Fabricante NKX30-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$271.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX30-Z COJINETE DE COMBINACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Instrucciones de empuje
    Una dirección
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30 °C a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Tipo de tapón final
    Con tapa de extremo
  • Serie
    NKX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4054364929121
  • Peso
    0.39 libras, 0.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo