NAXK30Z
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 48 mm OD, 30 mm Ancho, Blindaje simple
Artículo MI #00124837
No. Fabricante NAXK30Z
Precio150.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 48 mm OD, 30 mm Ancho, Blindaje simple
Artículo MI #00124837
No. Fabricante NAXK30Z
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
Precio150.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXK 30 Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4540 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    7780 lbf
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    NAXK.Z
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    JR25x30x20
  • Estándares cumplidos
    DIN 5429
  • UPC_NO
    605790213502
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja combinado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo