NKX35-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 35 mm, 2-1/16 pulg. OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00124845
No. Fabricante NKX35-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 35 mm, 2-1/16 pulg. OD, 30 mm ancho
Artículo MI #00124845
No. Fabricante NKX35-Z
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX35-Z COJINETE DE COMBINACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de empuje
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9300 lbf
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4012802642285
  • Peso
    0.44 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo