Descripción general
Descripción del fabricante
NAXK 35 Z BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior53 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreBlindaje único
- Capacidad de carga dinámica radial4970 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial9170 lbf
- RPM Máx.5300 rpm
- BridasSin brida
- SerieNAXK.Z
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleJR30x35x20
- Estándares cumplidosDIN 5429
- UPC_NO605790200922
- Peso0.44 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad