Motion
NKX 40

SKF
NKX 40

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 40 mm, 52 mm OD, 32 mm ancho
Artículo MI #00124851
No. Fabricante NKX 40
Precio370.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKX 40

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 40 mm, 52 mm OD, 32 mm ancho
Artículo MI #00124851
No. Fabricante NKX 40
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
Precio370.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NKX 40 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    o a 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    51 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    NKX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577105905
  • UPC_NO
    7316577105905
  • Peso
    0.44 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos