Descripción general
Descripción del fabricante
NAXK40 BRG
Especificaciones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior60 mm
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Ancho general32 mm
- SerieNAXK
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAXK40
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Capacidad de carga dinámica radial23.8 kN
- Peso0.51 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad