NKX40-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 40 mm, 2-3/8 pulg. OD, 32 mm ancho
Artículo MI #00124856
No. Fabricante NKX40-Z
Precio360.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 40 mm, 2-3/8 pulg. OD, 32 mm ancho
Artículo MI #00124856
No. Fabricante NKX40-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio360.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX40-Z-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de empuje
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4012802733198
  • Peso
    0.55 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo