NAXK40Z
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 61 mm OD, 32 mm Ancho, Blindaje simple
Artículo MI #00124858
No. Fabricante NAXK40Z
Precio157.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 61 mm OD, 32 mm Ancho, Blindaje simple
Artículo MI #00124858
No. Fabricante NAXK40Z
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
Precio157.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXK 40 Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    61 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    10570 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    NAXK.Z
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    JR35x40x20
  • Estándares cumplidos
    DIN 5429
  • UPC_NO
    605790187735
  • Peso
    0.54 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja combinado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo