Motion
NKX45
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 45 mm, 2-9/16 pulg. OD, 32 mm ancho
Artículo MI #00124861
No. Fabricante NKX45
Precio442.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 45 mm, 2-9/16 pulg. OD, 32 mm ancho
Artículo MI #00124861
No. Fabricante NKX45
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
Precio442.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX45-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de empuje
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4012802732207
  • Peso
    0.67 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo