NKX50-Z
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 50 mm, 2-3/4 pulg. OD, 35 mm ancho
Artículo MI #00124880
No. Fabricante NKX50-Z
Precio340.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo combinado - Rodillo de aguja/bola de empuje, calibre de 50 mm, 2-3/4 pulg. OD, 35 mm ancho
Artículo MI #00124880
No. Fabricante NKX50-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$340.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX50-Z-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de empuje
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16600 lbf
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de cierre
    Blindaje único
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    NKX
  • UPC_NO
    4012802701845
  • Peso
    0.79 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo